SpeaKa Professional SP-KVM-210 2 Port KVM-Umschalter HDMI Tastatur 4096 x 2160 Pixel KVM-Umschalter SPEAKA Professional SP-KVM-210 mit 2-Port USB HDMI/Audioanschluss Einen HDTV oder einen Monitor s...
USB-C™ mit DP Alt-Modus | HDMI® 2.0 | 4K 60Hz | Host-Kabel enthalten Mit diesem USB-C-KVM mit 2 Ports können Sie ganz einfach zwischen zwei USB-C- oder Thunderbolt3-Desktop- oder Laptop-Computern w...
32 Server Ports via Cat.5/6! Lokaler und optionaler remote KVM over IP User! Der KVM Switch verfügt über einen optional zu bestückendem Einschubschacht für ein Remote Access KVM over IP Modul für d...
Moderner Desktop KVM und USB 2.0 Share Switch für PC und Mac mit DVI Monitoren, transparente USB Funktionen für Maus/Tastatur Dieser KVM Switch bietet alle Anschlussmöglichkeiten für aktuelle Rechn...
DisplayPort 1.2 KVM | 6x USB-A Hub Anschlüsse | Digital & Analog Audio | TAA KONFORM Dieser 2-Port KVM Switch kombiniert digitale 4K-Fähigkeiten mit der Steuerung von zwei USB-C DP Alt Mode, Thunde...
DisplayPort 1.2 KVM | TAA KONFORM | USB 2.0 Hub | 7.1 HD Digital Audio Dieser 4-Port-KVM-Switch kombiniert eine digitale Display-Funktion mit 4K (60 Hz) mit Steuerung von bis zu vier verbundene Com...
2-Port USB/DVI/Audio KVM-Switch mit True Transparent, USB-Emulation und Monitor-Daten-Spiegelung inkl. 2 x 1,2m PC-Kabel. Dieser 2-Port DVI/USB/Audio KVM-Switch hat neuartige Features, die Ihnen de...
- max. Entfernung Sender / Empfänger: 150 m mit Cat. 5e Kabel - vollautomatisches KVM-Switching - Gigabit Unterstützung IGMP multicast - Multi-Source-Modus, um mehrere Ansichten auf Basis der Matri...
Bitte beachten Sie: Dieser modulare KVM-Switch benötigt zur Verwendung die Intellinet Rackmount LCD-Konsole 507981 (17"-Bildschirm) oder 508032 (19"-Bildschirm). Für mehr Komfort und Steuerung von ...