Der InLine® 62614I Kabel KVM-Switch ermöglicht die Steuerung eines PCs mit HDMI 2.0-Schnittstelle und eines PCs mit USB Typ-C-Schnittstelle, inklusive 2 Sätzen fester KVM-Kabel (1x HDMI/USB/Audio/M...
Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9104HA HDMI mit einer Tastatu...
Der DEXLAN KVM-Switch mit doppeltem 4K-HDMI-Bildschirm ermöglicht die Steuerung von 4 Computern mit doppeltem Videoausgang über eine einzige Tastatur / Maus / 2-Bildschirm-Benutzerkonsole. 4-Port K...
Der InLine® 63614I Kabel KVM-Switch ermöglicht die Steuerung von zwei Computern mit USB Typ-C-Schnittstelle von einer Konsole mit DisplayPort Monitor, USB-Maus und –Tastatur und Audio, inklusive 2 ...
Der KVM-AS-41DA ist ein günstiger 4-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 4x 3,5mm Klinke (Audio Mic/Lin...
Moderner DisplayPort 4K Desktop KVM und USB 2.0 Sharing Switch zum Anschluss von PCs und Macs mit transparenter Unterstützung für individuelle Maus- und Tastaturtreiber
- max. Entfernung Sender / Empfänger: 150 m mit Cat. 5e Kabel - vollautomatisches KVM-Switching - Gigabit Unterstützung IGMP multicast - Multi-Source-Modus, um mehrere Ansichten auf Basis der Matri...
KVM Konsole | 1HE | VGA | 1280x1024 | Kabel & Montagematerial inklusive Diese 16-Port-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für 16 Computer. Die Konsole wird fin...
Dieser Umschalter ist ein 4-Port USB-Kabel-KVM-Switch mit 4 fest integrierten KVM-Kabeln und 1x QuickSwitch-Tasten Fernbedienung über ein zus. Kabel. Weiterhin besitzt der Umschalter eine Audio- un...
Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9108DU mit einer Tastatur, Ma...