Dank der PoE-Funktion ist kein zusätzliches Netzteil für die angeschlossenen Geräte erforderlich. Minimieren Sie den Verkabelungsaufwand für drahtlose APs, IP-Telefone und jedes andere PoE-fähige G...
Mit einem KVM Switch kann der Benutzer mehrere Geräte, wie z. B. PCs und Server, bequem über eine einzige Tastatur, Maus und Anzeigekonsole steuern und verwalten. Der DisplayPort 1.2 USB 2.0 KVM Sw...
Der InLine® 63615I Kabel KVM-Switch ermöglicht die Steuerung eines PCs mit DP 1.2-Schnittstelle und eines PCs mit USB Typ-C-Schnittstelle, inklusive 2 Sätzen fester KVM-Kabel (1x DP/USB/Audio/Mic &...
Ein KVM Switch gibt dem Anwender auf einfache Weise die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern. Der 2 Port DisplayPort 1...
Dieser Umschalter ist ein 2-Port USB-Kabel-KVM-Switch mit 2 fest integrierten KVM-Kabeln und 1x QuickSwitch-Taste zur Fernbedienung über ein zus. Kabel. Weiterhin besitzt der Umschalter eine Audio-...
Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1142H) wurde speziell für die hohen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Aufklärungsinstallationen entwickelt. Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM S...
Greifen Sie auf zwei Dual-Video-Computer und zwei gemeinsam genutzte USB-Peripheriegeräte über eine einzelne Workstation zu Dieser USB-KVM ermöglicht das Verbinden von zwei Computern mit je zwei VG...
Steuert 2 bzw. 4 USB-PCs mit voller Audio-Unterstützung Port Auswahl via Switching Software Client, Hotkeys oder Taster Separate Portschaltung für KVM und Audio Multiplattform Unterstützung, Auto S...
Moderner DisplayPort 4K Desktop KVM und USB 2.0 Sharing Switch zum Anschluss von PCs und Macs mit transparenter Unterstützung für individuelle Maus- und Tastaturtreiber
Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9108DA DVI mit einer Tastatur...
KVM mit USB | Quad Monitor | TAA-konform | USB 3.0 Hub | DisplayPort 1.2 | Digitales und analoges Audio Dieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit d...