Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Video-/ Audio-/ Infrarot- /USB-/ serielle Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVM Extender Over IP, Empfänger, bis zu 150 m, HDMI / USB
KVM Extender Over IP, Empfänger, bis zu 150 m, HDMI / USB
Artikel-Nr.:
     C1003-8782037
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     051714
EAN/GTIN:
     3548380517147
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
exertis Connect - Video-/ Audio-/ Infrarot- /USB-/ serielle Erweiterung - Empfänger - über CAT 5e - bis zu 150 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video-/ Audio-/ Infrarot- /USB-/ serielle Erweiterung (Empfänger)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Max Auflösung
1080p
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IR (Ausgang) - mini jack weiblich ¦ 1 x RS-232 - DB-9 männlich ¦ 4 x USB - Type A weiblich ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x Audioeingang - mini jack weiblich ¦ 1 x Audio Line-out - mini jack weiblich ¦ 1 x IR (Eingang) - mini jack weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.