Klebeband, 301 Kip Feinkrepp ExtraPROFI-MALER-QUALITÄT Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich.Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfris...
Imprägniertes Papier-Kreppband, mit hitzebeständigem Kleber. Dauerhaft temperaturbelastbar bis 180 °C über 3 Stunden, kurzzeitig sogar bis zu 280 °C. Merkmale: rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu...
Hochwertiges Maskierband zur perfekten Lackierung Ihres Modells! - Verhindert zuverlässig das Verlaufen von Farben beim Lackieren - Hohe Klebkraft - Sehr anschmiegsam - Spurlos wieder ablösbar
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00042, Breite=6 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ban...
Hochtemperatur-Abdeckband mit Punkten, Typ=RND 605-00046, Breite=6 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, mi...
Präzises Abdeckband, Typ=RND 605-00250, Breite=6 mm, Dicke=90 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=5 N/cm, Länge=18 m, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Bandfarbe=...
Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).
3M 06301 06301 Abdeckband Grün (L x B) 55m x 6mm 1St. 90°C Temperaturbeständig bis zu einer Stunde;Für die Außenanwendung nicht geeignet;Gute Wasser- und Lösemittelebständigkeit;Schafft extrem scha...
Dieses Hochtemperatur-Polyimidband eignet sich ideal zum Abdecken von Leiterplatten während Wellenlöt- oder Löttauchprozessen sowie zum Abdecken von Lötwellen und zur elektrischen Isolierung. Diese...
Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften auch zum Dämpfen und W...