Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51300, 2000m x 6mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51300-00011-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51300-00011-00
EAN/GTIN:
     4005800084157
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51300, 2000m x 6mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
2000 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband beige, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 79,65*
€ 108,25*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 108,86*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 110,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 110,47*
€ 131,46
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 107,29*
€ 127,68
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 101,74*
€ 121,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 90,79*
€ 108,04
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 86,05*
€ 102,40
pro Rolle
ab 168 Rollen
€ 82,16*
€ 97,77
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 79,65*
€ 94,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,03983* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 441,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.