Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 51300, 2000m x 6mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51300-00027-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51300-00027-00
EAN/GTIN:
     4005800084195
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 51300, 2000m x 6mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
2000 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband blau, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 79,26* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,97*
€ 529,5143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,88*
€ 486,5672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,96*
€ 429,5424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,43*
€ 407,4917
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 326,92*
€ 389,0348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,04*
€ 377,2776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.