Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permapack Permacel-Krepp-Papierband, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permapack Permacel-Krepp-Papierband, 6 mm
Permapack Permacel-Krepp-Papierband, 6 mm
Artikel-Nr.:
     283-871060
Hersteller:
     Permapack
Herst.-Nr.:
     5464
EAN/GTIN:
     7611709054640
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Imprägniertes Papier-Kreppband, mit hitzebeständigem Kleber. Dauerhaft temperaturbelastbar bis 180 °C über 3 Stunden, kurzzeitig sogar bis zu 280 °C.

Merkmale:
  • rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu entfernen
  • widersteht Temperaturzyklen bis 148 °C bis zu 1,5 Stunden ohne Materialzerstörung
  • lange Haltbarkeit
  • gute Dehnung - maximale Anpassungsfähigkeit um Ecken und unebene Flächen
  • Band verhindert Lackaufbau an den Rändern
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Gewicht:
50 g
Rollenlänge:
55 m
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,163 mm
Temperaturbeständig bis:
kurzzeitig 280 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.