Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4613 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4613 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Silber
TESA 4613 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Stoff Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93623915
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04613-00039-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Silber
Band-Zweck
Befestigung, Kennzeichnung, Verpackung, Schützend
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Caotchouc, Stoff
Geeignet für Materialien
Keramiken, Metall, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
4.3 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
96 mm
Leistungen
Bruchdehnung
18 %
Zugfestigkeit
30 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 432 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.