Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HFL1200-6 PVC Kreppband Grün, Stärke 0.11mm Gummi-Kleber 6mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468469
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HFL1200-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Trägermaterial = PVC
Klebermaterial = Gummi
Breite = 6mm
Länge = 66m
Modellnummer = HFL1200-6
Stärke = 0.11mm
Farbe = Grün

Feines Leitungsabdeckband. Band aus Propylenfolie mit Oberfläche in Mattgrün und Gummiharzklebstoff ergibt ein Abdeckband mit Farblinien hoher Qualität. Aufgrund der Dünne des Bandes sind Unterscheidung der Leitungen in feinsten Farben möglich Filmrückseite dehnt sich einfach um glatte Kurven, kann jedoch trotzdem von Hand über den Daumennagel gerissen werden Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel Mattierte Rückseite ermöglicht Markierungen und Beschriftungen auf dem Band
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
6mm
Länge:
66m
Modellnummer:
HFL1200-6
Stärke:
0.11mm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband grün, abdeckband, abdeckband 6mm, 468469, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Hi-Bond, HFL12006, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.