Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 39694 Abdeckband 10 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 39694 Abdeckband 10 m Gelb
Revell 39694 Abdeckband 10 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33716601
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     39694
EAN/GTIN:
     4009803396941
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Hochwertiges Maskierband zur perfekten Lackierung Ihres Modells!

- Verhindert zuverlässig das Verlaufen von Farben beim Lackieren
- Hohe Klebkraft
- Sehr anschmiegsam
- Spurlos wieder ablösbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
6 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.