KÜCHENWAAGE TOM Diese mechanische Retrowaage ist nicht nur ein nützlicher Küchenhelfer, sondern auch ein stillvolles Dekoelement in der Küche. Sparen Sie sich den Kauf von Batterien und das Batteri...
Korona CLEO Küchenwaage mit Messschale,digital Wägebereich (max.)=5 kg Weiß-Grau Korona 76161 Batterielose Küchenwaage CLEO Batterielose Küchenwaage Energieerzeugung durch Drehen des Power-Buttons ...
Dieser Küchenhelfer aus Edelstahl zeigt Ihnen nicht nur das präzise Gewicht bis zu 5kg an, sondern kann dank der mitgelieferten Schüssel direkt zum Zubereiten von Mahlzeiten verwendet werden. Nutze...
Korona PAUL Küchenwaage mit Messschale Wägebereich (max.)=5 kg Creme Korona Küchenwaage PAUL Ausstattung: Hochwertige Edelstahl Wiegeschale Spülmaschinengeeignet Tara-Zuwiegefunktion Großes Vollsic...
Küchenwaage, ELSA 70247 schwarz elektrisch LCD-Anzeige Tragkraft bis 5 kg in 1 g-Schritten Tara-Zuwiegefunktion mit Abschaltautomatik inkl. Batterie CR2032 Abmessungen: B 140, L 195, H 18 5 Jahre G...