Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Roy Silber, Transparent Mechanische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona Roy Silber, Transparent Mechanische Küchenwaage
Korona Roy Silber, Transparent Mechanische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20958235
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     76115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
korona küchenwaage
haushaltswaage
  • inklusive großer Rührschüssel (2 l). - spülmaschinengeeignet. - 16,5 x 17 cm. - Tragkraft 2 kg, Einteilung 25 g. - praktische Tara-Zuwiegefunktion.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
165 x 165 x 170 mm
Merkmale
Typ
Mechanische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Genauigkeit
25 g
Produktfarbe
Silber, Transparent
Eigengewichtsfunktion
Ja
Schüsselkapazität
2 l
Verpackungsdaten
Schale enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.