Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 75880 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rund Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 75880 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rund Elektronische Küchenwaage
Korona 75880 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rund Elektronische Küchenwaage
Korona 75880 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rund Elektronische Küchenwaage
Korona 75880 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rund Elektronische Küchenwaage
Korona 75880 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rund Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60165927
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     75880
EAN/GTIN:
     4053035758800
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage 1g
haushaltswaage
Dieser Küchenhelfer aus Edelstahl zeigt Ihnen nicht nur das präzise Gewicht bis zu 5kg an, sondern kann dank der mitgelieferten Schüssel direkt zum Zubereiten von Mahlzeiten verwendet werden. Nutzen Sie die Schüssel zum Backen, Kochen, für Salate und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Edelstahl
Eigengewichtsfunktion
Ja
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rund
Einfach zu säubern
Ja
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
g, ml
Schüsselkapazität
1.5 l
Automatische Abschaltung
Ja
Hohe Präzision
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
23 mm
Weitere Suchbegriffe: korona küchenwaage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.