Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona PAUL Küchenwaage mit Messschale Wägebereich (max.)=5 kg Creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336461-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     76151
EAN/GTIN:
     4053035761510
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Korona PAUL Küchenwaage mit Messschale Wägebereich (max.)=5 kg Creme

Korona Küchenwaage PAUL

Ausstattung:
Hochwertige Edelstahl Wiegeschale
Spülmaschinengeeignet
Tara-Zuwiegefunktion
Großes Vollsichtsskala
Tragkraft 5 kg, Einteilung 20 g

Technische Daten:
Gewicht: 1289 g · Herstellerfarbe: Creme · Küchenwaagen-Besonderheiten: mit Messschale · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Wägebereich (max.): 5 kg

Lieferumfang:
Waage · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 208 x 205 mm
Herstellerfarbe:
Creme
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
208 mm
Marke:
Korona
Farbe:
braun
Küchenwaagen-Besonderheiten:
mit Messschale
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Wägebereich (max.):
5 kg
Gewicht:
1289 g
Produkt-Art:
Küchenwaage
Weitere Suchbegriffe: korona küchenwaage, Korona, 76151, PAUL, Lebensmittelwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 34,91*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 34,92*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 38,11*
€ 49,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.