Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 6126111 Küchenwaage Weiß Mechanische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 6126111 Küchenwaage Weiß Mechanische Küchenwaage
Korona 6126111 Küchenwaage Weiß Mechanische Küchenwaage
Korona 6126111 Küchenwaage Weiß Mechanische Küchenwaage
Korona 6126111 Küchenwaage Weiß Mechanische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5846350
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     6126111
EAN/GTIN:
     4016324061111
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
korona küchenwaage
haushaltswaage
  • Inklusive großer Rührschüssel (2 l).
    - Spülmaschinengeeignet.
    - Praktische Tara-Zuwiegefunktion.
    - Größe: Ø 16,5 x 17 cm.
    - Tragkraft: 2 kg.
    - Einteilung: 25 g.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mechanische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Genauigkeit
25 g
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 2 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.