Kopierpapier Maestro Extra, A4, 160 g/m² hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalt...
Premium Büropapier für höchste Ansprüche. Mit seiner Glätte und hohen Weiße verleiht es jedem Ausdruck in Farbe und schwarz-weiß unverwechselbaren Charakter. Hervorragende Laufeigenschaft, Opazität...
Für priorisierten Schriftverkehr und nach aussen gerichteten geschäftlichen Austausch ist das Premiumpapier tecno superior DIN A4 Kopierpapier in Weiss eine ideale Wahl. Es kann sowohl für Inkjet- ...
Das ultraweiße, hoch opake Superior Papier mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Entwickelt für herausragende Farbausdrucke. Ideal für Kor...
Das tecno colors in DIN A4 Format und Weiss ist ein Papier, das in verschiedenen digitalen Drucksystemen verwendet werden kann. Polieren Sie dank der weichen Pastellfarbe handschriftliche und gedru...
creativLASER nature 160 - sehr ästhetischer, naturweißer Feinkarton, das dort eingesetzt wird, wo es auf gute Optik und angenehme Haptik ankommt. Format: DIN A4 (210 x 297 mm) Papiergewicht: 160 g/...
Multifunktionspapier 7X Colors. Holzfrei matt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für schwarz-weiß Ausdrucke und Farbausdrucke bis 1440 dpi, für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, ...
Pollen by Clairefontaine zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker zur Prägung geeignet säurefrei pH-Neutrales Papier FSC und PEFC zertifiziert Papierformat A4 Papiergewicht 160g/qm Packung m...
Multifunktionspapier 7X Colors. Holzfrei matt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für schwarz-weiß Ausdrucke und Farbausdrucke bis 1440 dpi, für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, ...
Kopierpapier IQ Economy+ 80g/m², A4, weiß, 500 Blatt Ein Spitzenpapier hoher Weiße für höchste Ansprüche und den multifunktionalen Einsatz im Büro. Beste Rohstoffe und eine hochmoderne Fertigung ga...
Produktdetails: Briefbogen weiß 25 Bogen universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung, 3 Grammaturen 160 g/m² A...
Mit dem Schäfer Shop IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier in Weiss erhalten Sie ein Premiumpapier, welches ideale Anwendung bei Ereignissen mit hoher Priorität sowie bei externer Kommunikation findet. Mit...
Kopierpapier DCP Green, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 160g/m², Ausführung Überzeugende Druckergebnisse auf dem Farblaserdrucker mit nuancierter Farbwiedergabe und Schärfe liefert das 100 % ...
Dune', das Naturpapier Papier in seinem natürlichen Farbton ohne optische Aufheller hergestellt aus total chlorfrei gebleichtem Zellstoff höheres Volumen als ein herkömmliches Papier mit gleichem F...