Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier Clairalfa A4 160g/qm 50 Blatt weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CLAI4189C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
4189C
EAN/GTIN:
3329680418903
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Pollen by Clairefontaine
zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
zur Prägung geeignet
säurefrei pH-Neutrales Papier
FSC und PEFC zertifiziert
Papierformat A4
Papiergewicht 160g/qm
Packung mit 50 Blatt
Farbe weiß
Weißegrad 170 CIE
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.55 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Produktbezeichnung:
Multifunktionspapier
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
FSC
... >
Papiere, Etiketten, Folien
>
Kopierpapiere
>
Kopierpapier weiß
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier a4 weiß
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
,
Bastelpapier
,
Clairalfa
,
Colorpapier
,
Farbpapier
,
Kleinpackung
,
Kreativpapier
,
Pollenpapier
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 8,60*
Lager 467
10 Tage
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 8,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g 25 Stück - Weiß
Pollen
2816C
€ 0,3292*
Zubehör
Karte C5 Pollen 210g 25 Stück - Weiß
Pollen
1616C
€ 0,2412*
Zubehör
Karte DL Pollen 210g 25 Stück - Weiß
Pollen
1516C
€ 0,1836*
Zubehör
Karte Mini 70x95mm Pollen 210g 25 Stück - Weiß
Pollen
11216C
€ 0,1333*
Zubehör
Karte Pollen 135x135mm 25 Stück 210g - Weiß
Pollen
1816C
€ 0,1682*
Zubehör
Papier A4 Pollen 120g 50 Blatt - Weiß
Pollen
4239C
€ 7,26*
Zubehör
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt - Weiß
Pollen
14239C
€ 0,1394*
Zubehör
Pollen, Packung mit 20 Umschlägen 140x140 mm, 120g - Weiß
Pollen
5428C
€ 0,243*
Zubehör
Pollen, Packung mit 20 Umschlägen 90x140 mm, 120g - Weiß
Pollen
5431C
€ 0,1995*
Zubehör
Pollen, Packung mit 25 Karten 110x155 mm, 210g - Weiß
Pollen
1316C
€ 0,199*
Zubehör
Pollen, Packung mit 25 Karten 82x128 mm, 210g - Weiß
Pollen
1416C
€ 0,1372*
Zubehör
Tischaufsteller Pollen 85x80mm (gefaltet 85x40mm) 210g 25 Stück - Weiß
Pollen
75016C
€ 0,1968*
Zubehör
Umschlag Pollen 120x120mm 120g 20 Stück - Weiß
Pollen
12016C
€ 0,244*
Zubehör
Umschlag Pollen Mini 75x100mm 120g 20 Stück - Weiß
Pollen
5430C
€ 0,206*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung weiß
Clairefontaine
7070C
€ 0,39175*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.