Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24785356
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99663454
EAN/GTIN:
     8713878001285
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 65 %
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
166 µm
Undurchsichtigkeit
97 %
Neutral pH-Wert
Ja
Sonstige Funktionen
Weißgrad des Papiers
161
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.