Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier Mondi Smooth DIN A4 160 g/m² Weiß 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 874983
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 874983
Artikel-Nr.:
     94QG7-874983
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88008279
EAN/GTIN:
     9003974420158
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
IQ Druckerpapier IQ Selection. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 166 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Glatt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 160 g/m². Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2480 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2480 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier color copy 160g a4 weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 874983, IQ, IQSELECTION, MONDI, MULTIFUNKTIONSPPAPIER, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 10,84*
Lager 94QG7
298
1
€ 2,90*
ab € 8,66*
€ 13,18*
5
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 16,76*
1
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 20,38*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.