Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno superior, DIN A4, 160 g/m-², hochweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171480
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011531
EAN/GTIN:
     4011211074380
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für priorisierten Schriftverkehr und nach aussen gerichteten geschäftlichen Austausch ist das Premiumpapier tecno superior DIN A4 Kopierpapier in Weiss eine ideale Wahl. Es kann sowohl für Inkjet- als auch für Laserdruck sowie Kopierer eingesetzt werden.

Dieses Premiumpapier mit einem besonders festen Papiergewicht von 160 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, schärfere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Vor allem für nach aussen gerichtete Korrespondenz wie beispielsweise Verträge, Präsentationen oder Werbepost liefert dieses A-Qualitätspapier die passende Basis.

Hohe Papierdicke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Premiumpapier aus. Zusammen mit der gleichmässigen Oberflächenglätte garantieren sie reibungslose Laufeigenschaften, eine einwandfreie Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind von Bedeutung, wenn Sie jeden Tag grosse Druckvolumina bewältigen.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für solche Dokumente nutzen Sie am besten ein holzfreies, nicht vergilbendes Papier, das nach DIN/ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Einhaltung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Leitsätze bei der Fertigung eines Papieres ist nicht selbstverständlich, sondern eine achtsame Mitwirkung am Gemeinwohl. Diese stellt das tecno superior mit Prüf- und Umweltzeichen wie ECF, ISO 14001 und OHSAS 18001 unter Beweis. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers tecno superior erfolgt im Paket zu 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • ColorLok--Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Geeignet für: Verträge, Kundenbriefe, Tagungspapier, Werbepost, Urkunden
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 160 g/m-²
  • Volumen: 1,26 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
99 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei, ColorLok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.