Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Schäfer Shop IQ Smooth, DIN A4, 160 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171307
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit dem Schäfer Shop IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier in Weiss erhalten Sie ein Premiumpapier, welches ideale Anwendung bei Ereignissen mit hoher Priorität sowie bei externer Kommunikation findet.

Mit einer Grammatur von 160 g/m-² ist das Schäfer Shop IQ Smooth ein vergleichsweise besonders stabiles DIN A4-Papier. Die Duplexfähigkeit ermöglicht problemloses, zweiseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier gleichsam durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ die Basis für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, konturenreichere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Vor allem für nach aussen gerichtete Korrespondenz wie beispielsweise Verträge, Präsentationen oder Werbepost liefert dieses A-Qualitätspapier die passende Basis.

Eigenschaften wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der gleichmässigen Blattbildung schaffen sie beste Bedingungen für eine besonders gute Planlage und verbesserte Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckaufkommen im arbeitsreichen Büroalltag ohne Schwierigkeiten.

Oftmals sind zum Beispiel bindende Werke wie Akten, Verträge etc. für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nehmen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. In puncto Sozialverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier behaupten. Dafür tritt IQ Smooth mit Zertifizierungen wie ISO 14001, ECF und EU-Blume ein. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers IQ Smooth der Marke Schäfer Shop erfolgt im Karton zu 5 x 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • ColorLok--Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Geeignet für: Studien- und Projektarbeiten, Diagramme, Werbepost, Mailings, Präsentationen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 160 g/m-²
  • Volumen: 1,1 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 167 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
1250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 167 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
99 %
VE:
1 Karton = 5 x 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,23*
€ 97,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,76*
€ 93,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,26*
€ 89,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.