Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy A4 160 gsm 250 sht Druckerpapier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Color Copy A4 160 gsm 250 sht Druckerpapier Weiß
Color Copy A4 160 gsm 250 sht Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10720150
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     A4-26734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Merkmale
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Undurchsichtigkeit
96 %
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
250 Blätter
Druckmaterial - Helligkeit
110
Druckmaterial - Weißintensität
160
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02312* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2618C
ab € 5,30*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,30*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.