| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-27077824 Herst.-Nr.: 99803453 EAN/GTIN: 8713878008567 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 65 % | | Betriebstemperatur | 15 - 25 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 30 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 70 % | Merkmale | Empfohlene Nutzung | Laser-/Inkjet-Druck | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 250 Blätter | | Mediengewicht | 160 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | | Druckmedien - Stärke | 196 µm | | Undurchsichtigkeit | 99 % | | Elementarchlorfrei (ECF) | Ja | Sonstige Funktionen | Weißgrad des Papiers | 168 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, ink-jet druckerpapier |
| | |
| |