KU 13 mm - Kombispanner • Spannen, Verschließen und Schneiden mit einem Werkzeug - kein zeitraubender Wechsel des Werkzeugs • Vorspannmöglichkeit durch Drehgriff, die Umreifungszeit wird entscheide...
Produktbeschreibung: Manuelles kombiniertes Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 13 mm Breite für Packstücke mit geringster Auflagefläche und runde Packgüter. Das Gerät macht die sonst für ...
Das automatische Hand-Umreifungsgerät Eco ist besonders handlich und mobil: Überall in Ihrem Unternehmen können Sie so Waren oder Verpackungen schnell und einfach umreifen und bündeln. Perfekt ausb...
hülsenlos · zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen · vertikal und horizontal einsetzbar · verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38 - 0,60 mm
dm-folien Umreifungs-Spanngerät P471, bis (B)32 mm für Umreifungsbänder aus PP und PET, Farbe: grau/blau, für Bandbreiten 12,7 - 32 mm, aus Metall, Maße: (B)170 x (T)320 x (H)100 mm (33001000) Besc...
Akku für Steinbock® Umreifungsgerät AR 180, 14,4 V Der Akku für Umreifungsgerät Steinbock® AR 180 ist mit 14,4 Volt/1,5 AH leistungsstark und robust. Durch den Akkubetrieb entfällt das lästige Heru...
Kombi-Werkzeug zur einfachen und professionellen Umreifung mit Kunststoffband Das Spannen, Verschliessen und Abschneiden erfolgt mit einem Werkzeug Für den horizontalen Einsatz geeignet
Artikelnummer - 0010065 dazu passend Zange Typ- SYC3431, C-1435 RCD (3431, 1431) Einsetzbar für Bandabmessung - 19 -32MM X 0.5-0.8 Bandtyp - Apex / Magnus Gewicht in KG - 3,2
Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 13 mm Breite Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder für Bänder mit 12,7 mm Breite. Robustes Kombigerät Spannt das Band, v...
Zur Umreifung mit PP- und Polyesterband Leichtes, robustes Werkzeug mit hoher Spannkraft Hervorragend geeignet zum horizontalen und vertikalen Umreifen Sehr hohe Verschlussfestigkeit durch innen au...
Spanngerät für Komposit- und PET-Kraftband, akkubetrieben, für Bandbreite 16 - 40 mm. Batteriebetriebenes Werkzeug - stark und zuverlässig. Geeignet für alle Arten von Textilbändern bis 40 mm. Einf...
KU 16 mm - Kombispanner • Spannen, Verschließen und Schneiden mit einem Werkzeug - kein zeitraubender Wechsel des Werkzeugs • Vorspannmöglichkeit durch Drehgriff, die Umreifungszeit wird entscheide...