Stahlband-Umreifungsgerät, 13–19 mm umstellbar • In der Breite einstellbar • Verschließt hülsenlos über die Einstanzung Lieferung: Inkl. Abschneideautomatik. Hinweis: Für die gelegentliche Umreifun...
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057152001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...
Produktbeschreibung: Professionelles pneumatisches Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 16 mm Breite. Durch die pneumatische Spanneinrichtung können ermüdungsfrei bestmöglichste Umreifungse...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 16 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktisches, einteiliges und preiswertes ...
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti...
Produktbeschreibung: Professionelles pneumatisches Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 19 mm Breite. Durch die pneumatische Spanneinrichtung können ermüdungsfrei bestmöglichste Umreifungse...
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti...
Spanngerät für Polypropylenband für Bandbreite 16 mm Zubehör: 100039 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 2000 mx16 mm, Kern Ø 406 mm, 2400 N, schwarz, gewaffelt/geprägt 503225 Verschlussgerät, f. Band B...
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti...
Verschlussgerät für Polyesterband für Bandbreite 13 mm Zubehör: 103545 Polyester-Umreifungsband, LxB 750 mx12 mm 141698 Spanngerät, f. Polyesterband, f. Band B 13-19 mm 141700 Verschlusshülsen, f. ...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 13 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktischer Kombispan...
Verschlussgerät für Stahlband für Bandbreite 16 mm Zubehör: 103775 Verschlusshülsen, f. Stahlband, B 16 mm 103776 Abrollgerät, f. Band B 16 mm, blau 103777 Stahl-Umreifungsband, LxB 250 mx16 mm, 70...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 16 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktischer Kombispan...
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 und 16 mm. Für Breite 13 und 16 mm umstellbar. Einteiliges Kombinationswerkzeug. Geeignet für eckige Packstücke. Für Bandbreite ...