Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Profi, für Bandbreite 13 - 19 mm. Außergewöhnliche Präzision und Haltbarkeit. Auch für Hochleistungsbänder bis 19 x 0,63 mm. Spannen, S...
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, pneumatisch, für Bandbreite 16 mm. Komfortables Ein-Hand-Werkzeug mit Zwei-Knopf-Bedienung. Einfache Justierung. Pneumatisch. Für Hochleistungsstahlband Br...
hülsenlos · zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen · vertikal und horizontal einsetzbar · verstellbar für die Bandbreiten 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38 - 0,75 mm
Die Komposit-Polyester-Umreifungsbänder sowie die passenden Verschlüsse von Cordstrap sind eine hochwertige Lösung mit hoher Zugfestigkeit für die Sicherung von Gütern. Ihre Anwendung ist ganz einf...
dm-folien Umreifungs-Spanngerät P119, bis (B)19 mm für Umreifungsbänder aus PET, für Bandbreiten 10 - 19 mm, aus Metall, Maße: (B)180 x (T)280 x (H)70 mm (33001000) Die Abbildung zeigt eventuell ei...
Akku für Akku-Umreifungsgerät Steinbock® AR 275 Pro, 14,4 V Der Akku für das Akku-Umreifungsgerät Steinbock® AR 275 Pro ist mit 14,4 Volt/4 Ah leistungsstark und robust. Durch den Akkubetrieb entfä...
Zur einfachen und professionellen Umreifung mit Kunststoffband Das Spannen, Verschliessen und Abschneiden erfolgt mit einem Werkzeug Für den horizontalen Einsatz geeignet
SBP-Umreifungsband-Spanner, blau, spannt und schneidet, für 12mm Umreifungsband - Umreifungsbandspanner: spannt und schneidet das Umreifungsband - kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetz...
Das Akku-Umreifungsgerät Signode BXT3 ist der Nachfolger des BXT2. Es überzeugt durch seine lange Akkulaufzeit und sein innovatives Display mit Echzeitanzeige der aktüllen Bandspannkraft. Das BXT3...
Pneumatischer Stahlbandspanner für Plombenverschluss (in Kombination mit Verschliesszange), Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 19-32mm, Banddicke: 0,60-1,00mm, Spannkraft: bis ca. 8400N, Luft...