Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Automatisches Hand-Umreifungsgerät Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Automatisches Hand-Umreifungsgerät Eco
Akku für Automatisches Hand-Umreifungsgerät Eco
Akku für Automatisches Hand-Umreifungsgerät Eco
Artikel-Nr.:
     315-BL1840
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL1840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner

Das automatische Hand-Umreifungsgerät Eco ist besonders handlich und mobil: Überall in Ihrem Unternehmen können Sie so Waren oder Verpackungen schnell und einfach umreifen und bündeln.

Perfekt ausbalanciert und mit einem Gewicht von nur 3,47 kg verfügt das automatische Hand-Umreifungsgerät Eco auch über einen komfortablen, rutschfesten Griff. So können Sie Ihre Waren lange Zeit damit umreifen, ohne müde zu werden. Außerdem ist das Hand-Umreifungsferät Eco mit einer automatischen Spannungsregelung für die Umreifung ausgestattet. So lassen sich zerbrechliche Pakete noch einfacher umreifen. Stellen Sie dazu einfach das Hand-Umreifungsgerät in den „Soft-Modus“.Der automatische Standby-Modus ermöglicht dem Bosch Li-Ion Akku eine lange Lebensspanne. Dank Schnellladefunktion in nur 30 min komplett geladen, kann er zwischen 400 und 550 Umreifungen ohne Nachladen verarbeiten, abhängig von Bandqualität, Spannkraft und Packgut.


Dank der einfachen Programmierung ist das Arbeiten mit dem automatischen Hand-Umreifungsgerät Eco sehr einfach. Es eignet sich zum horizontalen und vertikalen Umreifen von Paletten, Flach- oder Rundladungen, mit Polypropylen- oder Polyesterumreifung.

Umreifen von Packgut und Paletten ist eine äusserst wirtschaftliche Art zu verpacken. Die Umreifung selbst ist günstig und das Umreifungsgerät erfordert keine große Investition. Darüber hinaus verursachen Umreifungsbänder weniger Abfall als Folien und sind zudem leicht recycelbar. Das Umreifen mit Polyesterband ist genauso effektiv wie das Umreifen mit Stahlband, birgt jedoch weniger Risiken.

  • Mobiles Umreifungsgerät
  • Gewicht: 3,47 kg
  • Zugkraft: bis 2450 N
  • Automatische Spannungskontrolle
  • Softmodus für Polypropylenband
  • Automatische Spannungskontrolle
  • Automatischer Standby-Modus
  • bos
  • Bandbreite: 12 – 16 mm
  • Umreifungsstärke: 0,65 – 1,27 mm
  • Recycelbarer Bosch Li-Ion 18 V, 4 Ah Akku
  • Geeignet für Polypropylen- oder Polyesterband
  • Zum horizontalen und vertikalen Umreifen von Paletten mit ebenen oder runden Ladungen
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Ersatzakku Bosch Li-ion 18 V, 4 Ah
Spannkraft N:
Bis zu 2450
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät, kombispanner kunststoffband, einhebel verschlussgerät, rajapack umreifungsgerät, Hand-Umreifungsgerät, Umreifungsgerät Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.