| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9180487193 Herst.-Nr.: F333 EAN/GTIN: 4025897900451 |
| |
|
| | |
| hülsenlos · zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen · vertikal und horizontal einsetzbar · verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38 - 0,60 mm Weitere Informationen: | | für Bandbreite: | 13, 16 und 19 mm | Verschlussart: | hülsenlos | Ausführung: | zum Spannen und Verschließen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,85* | € 485,33* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,32* | € 487,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,78* | € 523,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,98* | € 525,06* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,25* | € 602,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|