Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Steinbock® Umreifungsgerät AR 180, 14,4 V 194576-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-194576-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-194576-YY
EAN/GTIN:
     4055091187211
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Akku für Steinbock® Umreifungsgerät AR 180, 14,4 V Der Akku für Umreifungsgerät Steinbock® AR 180 ist mit 14,4 Volt/1,5 AH leistungsstark und robust. Durch den Akkubetrieb entfällt das lästige Herumhantieren mit langen Kabeln während des Umreifens. Dadurch arbeiten Sie mit dem Spann- und Verschlussgerät sicher und effizient bei voller Bewegungsfreiheit. Robust Leistungsstark, 400–800 Umreifungen pro Akkuladung Hohe Lebensdauer Marke = Steinbock® Höhe = 75 mm Breite = 75 mm Tiefe = 100 mm Eigengewicht = 0,35 kg
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Eigengewicht:
0.35 kg
Höhe:
75 mm
Tiefe:
100 mm
Marke:
Steinbock®
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
85.00 mm
DEPTH GRO:
85.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85076000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät, akku für umreifungsgerät 14,4v, einhebel verschlussgerät, Akku-Umreifungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.