Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUC Kombispanner 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-70306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
KU 16 mm - Kombispanner • Spannen, Verschließen und Schneiden mit einem Werkzeug - kein zeitraubender Wechsel des Werkzeugs • Vorspannmöglichkeit durch Drehgriff, die Umreifungszeit wird entscheidend verkürzt • Band-Abschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Bandes • Hülsenverschlussgerät für PP-Bänder in 13 mm oder 16 mm Breite und bis 0,65 mm Stärke • Made in Germany
Weitere Informationen:
Bandstärke min.:
0,5 mm
Bandstärke max.:
0,8 mm
Betriebsart:
manuell
Umreifungsgerät:
KU
Bandsorte:
PP-Band
Bandbreite:
16 mm
Bandstärke:
0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm
Verschlussart:
Hülsenverschluss (mit integrierter Verschlusshilfe)
Einsatzbereich:
leichte Packstücke | mittelschwere Packstücke
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, umreifungsgerät pp bänder, bandspanner, KU16, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,77*
€ 736,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,61*
€ 717,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,70*
€ 673,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,97*
€ 660,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,23*
€ 640,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0531*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0619*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
k.A.
ab € 205,27*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04969*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0437*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,04*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0768*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0937*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Cader
ab € 16,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03966*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0612*
Zubehör
Strapex
374.116.817
ab € 0,03512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.