Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftbandspanner, Breite 13 mm | VP1254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftbandspanner, Breite 13 mm | VP1254
Kraftbandspanner, Breite 13 mm | VP1254
Artikel-Nr.:
     261-VP1254
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Kraftbandspanner, Breite 13 mm | VP1254

Kraftbandspanner
Breite 13 mm
Weitere Informationen:
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
19173
ab € 100,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.