Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: Brilliance Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 18 AWG Koaxialkabe...
Interkabel AC 100-25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 25 m HDTV-fähiges Antennenkabel Starrer Innenleiter 25 Meter Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Inte...
Koaxkabel 1,0/4,6mm,3-f.Schirm SK100plus Sp250Der Innenleiter des SK100plus ist aus Kupfer, was dem Koaxkabel einen geringen elektrischen Widerstand und ein hervorragendes Ansprechverhalten bei hoh...
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0500 T500MK76A 0500 ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fa...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: ...
Interkabel AC 100-50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 50 m HDTV-fähiges Antennenkabel Starrer Innenleiter 50 Meter Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Inte...
Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 100 dB typ. Schirmungsmaß, 3-fach geschirmt und Abdeckung 60 %. Dämpfungsarm (31,5dB @ 2150 MHz), für lange Strecken geeignet.
Koaxkabel Class A++ SK2020plus-T T500Das SK2020plus überzeugt nicht nur mit der Konformität mit der Brandschutzklasse B2ca, sondern auch mit einem hohen Schirmungsmaß von 135 typ dB und hervorragen...