Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1505ANH.00305 KABEL, KOAX, RG59/U, SCHW, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734735
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1505ANH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG59
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 5.92 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1505ANH.00305, 1734735, 173-4735
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 959,54525*
    € 1.069,62585*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 903,42*
    € 1.110,16*
    26 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.102,2212*
    € 1.227,14005*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.110,16*
    € 1.321,09
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.087,72*
    € 1.294,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 957,97*
    € 1.139,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 940,10*
    € 1.118,72
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 903,42*
    € 1.075,07
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 903,42* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.