Impedanz: 75 Ohm Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion Metermarkierung Bleifrei und ohne Silikon Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A+ Freigegeben durch die KDG/Vo...
Koaxiale HF-Leitungen 50 Ohm für Frequenzbereich bis 6,0 GHz Typ SSB Aircell 7. Hochflexibel, störstrahlungssicher und dämpfungsarm, kleiner Biegeradius
BKL Electronic 0806001/25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 25 m SAT-Digital-Kabel Starrer Innenleiter 25 Meter Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch n...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koax...
Mantelfarbe: Black Außendurchmesser: 2.794 mm Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Leitermaterial: Copper Coated Steel Impedanz: 50 ohm Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Läng...
Koaxialkabel 75 OHM WS 100M MK 96 A 0100 R100Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal fuer den flexiblen Einsatz bei Sat- und B...
Koaxialkabel 75 Ohm 100dB 2200MHz MK 99 S 0502 T500FcaDas MK 99 S 0502 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel mit reinem Kupfer-Innenleiter fuer die Ausseninstallation. Der UV-bestaendige PE Aussenmantel ermo...