Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9223 010500 CABLE, COAXIAL, RG-58/U, 22AWG, 500FT, B


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1288416
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9223 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Impedanz: 50 ohm
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Koaxialkabel: RG58
  • Mantelmaterial: PVC
  • Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Außendurchmesser: 4.953 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Mantelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 9223 010500, 1288416, 128-8416
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 571,00*
    € 654,55*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Rolle
    € 25,00*
    ab € 963,13*
    € 1.152,78*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 1.014,37*
    € 1.164,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.152,78*
    € 1.371,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.133,46*
    € 1.348,82
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.051,21*
    € 1.250,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 991,90*
    € 1.180,36
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 963,13*
    € 1.146,12
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 963,13* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-202
    ab € 4,57*
    Zubehör
    Amphenol
    031-206
    ab € 10,76*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    PL20-1
    ab € 33,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.