Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea RG214/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 20m, Aussen ø 10.8mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2605528
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     RG214/U
EAN/GTIN:
     5060641256520
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG214/U
Außendurchmesser = 10.8mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 20m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Mantelmaterial = PVC

Bedea - RG214/U.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG214/U
Außendurchmesser:
10.8mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
20m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, hf-kabel rg-214, hf-kabel, coax-kabel 20 m, 2605528, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Bedea, RG214U, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,92*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 15,096* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 374,56*
€ 445,73
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 363,69*
€ 432,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 342,63*
€ 407,73
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 324,55*
€ 386,21
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 301,92*
€ 359,28
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141018000W
ab € 18,84*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478421-0
ab € 7,03*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,85*
Zubehör
Weidmüller
9021840000
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.