Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1694A KOAXIALKABEL, RG6/U, 18AWG SCHWARZ LFD.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3854747
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1694A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: Brilliance
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Koaxialkabel: RG6
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.96 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel rg6 75ohm, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1694A, 3854747, 385-4747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,93*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,66*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.