Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 187, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 187, weiß
Koaxiale HF-Leitung, 75 Ω, RG 187, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-96F714
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     3000018700
EAN/GTIN:
     4099891267926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen mit Teflon-Isolation 75 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 187 A/U. In hitzebeständiger Ausführung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2.69 mm
Dielektrikum:
PTFE
Durchmesser des Dielektrikums:
1.6 mm
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ω
Kapazität/m:
63 pF/m
Leiteraufbau:
7 x 0,1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Material:
Polytetrafluorethylen
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.