Flexibel zuschneidbare Knickschutz-Tüllen für RJ-45 Modularstecker zur Kabelkonfektion von Rundkabeln Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker) Geeignet für Rundk...
LogiLink's Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6A Steckverbinder, eignet sich für Kabel mit einem Außendurchmesser von 5,5 bis 6,5 mm. Ein Artikel bes...
Knickschutztülle, blau, für J00026A0182 Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu vi...
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, blau VE 20 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dreiza...
Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
LogiLink Knickschutztülle für RJ45 Stecker, kürzbar, blau aus PVC 95A, für Kat.5, Kat. 6 oder Kat.6A RJ45 Stecker, Kabeldurchmesser von 5,5 - 8,5 mm, mit Skalenmarkierung zum Schneiden (mit Cutter,...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: 8 -polig Art des Zubehörs: Zugentla...
STX Knickschutztülle blau Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederan...