Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelknickschutz RG174 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-52537.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52537.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztüllen für RG174. Länge 45 mm.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
2.8 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
2.8 mm
Kabel:
sonstige
Steckverbinder:
BNC-Stecker
Farbe:
blau
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.