Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle G4 (RG-179B/U), G7 (RG-316/U), G8 (RD-316), G29 (0.45/1.4) blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 2,5 bis 3,3 mm, RG-179B/U, RG-316/U, RD-316, 0.45/1.4,
Knickschutztülle, Kabel-Ø 2,5 bis 3,3 mm, RG-179B/U, RG-316/U, RD-316, 0.45/1.4,
Artikel-Nr.:
     C1161-100001121
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001121
EAN/GTIN:
     4018359012038
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle G4 (RG-179B/U), G7 (RG-316/U), G8 (RD-316), G29 (0.45/1.4) blau
Anmerkungen: blau
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G4 (RG-179B/U); G7 (RG-316/U); G8 (RD-316); G29 (0.45/1.4)
G4: 0.3LS/1.7S, 1520A, 1521A, 1522A, 179DT, RG-179B/U, RG-187A/U
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
G29: 0.45L/1.4, G 01130 HT-03
Durchmesser min.: 2,5 mm
Durchmesser max.: 3,3 mm
Weitere Informationen:
EF005309:
EV007469
EF000007:
EV000080
EF002169:
EV000139
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
EF002356:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.