Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz
Artikel-Nr.:
     C1161-100001123
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001123
EAN/GTIN:
     4018359301385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 FS (J00026A0165)
Weitere Informationen:
EF002356:
7.0
EF000007:
EV000080
EF002169:
EV000139
EF005309:
-
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2391*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.