TestLine Prüfkabel SMAm auf Nm, 1000 mm, 18 GHz, rostfreier Stahl Das TestLine 5LL Messkabel wurde speziell für Messvorgänge mit ständig wechselnden Prüflingen und daraus resultierenden hohen Steckz...
TestLine Prüfkabel SMAm auf Nm, 600 mm, 18 GHz, rostfreier Stahl Das TestLine 5LL Messkabel wurde speziell für Messvorgänge mit ständig wechselnden Prüflingen und daraus resultierenden hohen Steckzy...
Knickschutztülle zu RJ45 Stecker, Typ=TM11P1-88P(67), Alternative (Alias)=CL222-2687-0-67, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Zubehör=Blau, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit St...
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 6.0 mm, ohne Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Di...
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beis...
PVC-Knickschutztülle RJ 6.5 mm, Typ=RND 765-00018, Aufnahmeschaft=Kabelknickschutz mit Zugentlastung, Farbe Zubehör=Blau, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=RJ45, Ma...
Kurzbeschreibung Diese Knickschutztülle von Delock schützt das Kabelende am RJ45 Stecker vor Beschädigungen oder Abschürfungen und verhindert starke Zugbelastungen am Kabel. Spezifikation - Knicksc...