Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > KFZ Spannungsumwandler

  KFZ Spannungsumwandler  (15 Angebote unter 27.677.662 Artikeln)Zum Expertenwissen

Oder meinten Sie: KFZ Wechselrichter?
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KFZ Spannungsumwandler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"KFZ Spannungsumwandler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HP Autozubehör 20118 24V > 12V Spannungswandler 96 W 1 St. (L x B x H) 11.5 mm x 11 cm x 4.5 cm Ausgangsspannung (De (3 Angebote) 
HP Autozubehör 20118 24V > 12V Spannungswandler 96 W 1 St. (L x B x H) 11.5 mm x 11 cm x 4.5 cm Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=24 V 8 A Spannungswandler Zum Anschluss u.a. von 12V...
HP Autozubehör
20118
ab € 19,92*
pro Stück
 
 Stück
Pro Car 68305000 Netzteil & Spannungsumwandler (3 Angebote) 
24 V DC / 12 V DC, mit 120 cm Anschlusskabel. Ermöglicht den direkten Anschluss von 12 V Verbrauchern in LKW‘s mit 24 V Bordspannung. Der Spannungswandler wird einfach zwischen LKW-Steckdose und Ve...
PRO CAR
68305000
ab € 67,20*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
52767
ab € 49,59*
pro Stück
 
 Stück
Kemo Spannungswandler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 24 - 26 V/DC Ausgangsspannung (Bereich): 12 V/DC (max.) 3 A (3 Angebote) 
Spannungswandler von 24 V/DC auf 12 V/DC Kurzschlussfestes Rüttelsicheres Modul Mit diesem Spannungswandler ist ein Betrieb von 12 V/DC Geräten an einer 24 V/DC LKW- oder Bootsbatterie möglich. Kur...
Kemo
M038N
ab € 12,13*
pro Stück
 
 Stück
Goobay 67920 Elektrischer Umwandler 150 W (3 Angebote) 
Spannungswandler bieten eine komfortable, zuverlässige Stromversorgung - für Energieunabhängigkeit unterwegs, im Urlaub, beim Camping oder auf der Arbeit. Nutzen Sie die Energie Ihrer Autobatterie ...
Goobay
67920
ab € 30,37*
pro Stück
 
 Stück
Pioneer 24/12V Konverter LKW Spannungswandler m. ISO (1 Angebot) 
Pioneer 24/12V Konverter LKW Spannungswandler m. ISO Praktisches Zubehör! Praktisches Plug & Play und die kleine Bauform ermöglichen es den Konverter leicht hinter dem Pioneer Gerät zu verbauen. Au...
Pioneer
25.105
ab € 15,87*
pro Stück
 
 Stück
Ring RMS13 Ladegerät für Batterien (4 Angebote) 
Ring RMS13
Ring
RMS13
ab € 17,22*
pro Stück
 
 Stück
SKROSS Micro-USB Zigarettenanzünder Ladegerät, 10 → 16V dc Input 5V dc Output USB 2 x 1A, L. 45.69mm B. 26.02mm (1 Angebot) 
Eingangsspannung = 10 → 16V dc Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsanschluss Typ = USB Ausgangsstrom = 2 x 1A Länge = 45.69mm Breite = 26.02mm Gewicht = 76g Midget-Plus-Micro-USB-Auto-Ladegerät von RS...
SKROSS
2.900613 Micro USB Car Charger
ab € 21,49*
pro Stück
 
 Stück
MOBICOOL Y24 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz (6 Angebote) 
Schließen Sie Ihr 12-V-Gerät mit diesem 12-V-DC/DC-Wandler an eine 24-V-Batterie an. Der Energiesparschaltmodus sorgt dafür, dass nur sehr geringe Mengen an Energie verloren gehen. Sie wünschen sic...
MOBICOOL
9600000444
ab € 17,48*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink PA0082 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Silber (9 Angebote) 
Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu drei Geräten mit USB kompatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenan...
LogiLink
PA0082
ab € 1,49*
pro Stück
 
 Stück
HP Autozubehör
20232
ab € 20,66*
pro Stück
 
 Stück
GYS Schnellstartsystem Gyspack 660 027862 Starthilfestrom (12 V)=640 A Arbeitsleuchte, Spannungswandler 230 V (4 Angebote) 
GYS Schnellstartsystem Gyspack 660 027862 Starthilfestrom (12 V)=640 A Arbeitsleuchte,Spannungswandler 230 V,Verpolungs- u. Elektronikschutz GYS Schnellstartsystem Gyspack 660 Starter, 12V Gleichst...
GYS
027862
ab € 243,12*
pro Stück
 
 Stück
Green Cell INV12 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 3000 W Schwarz (4 Angebote) 
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V ...
Green Cell
INV12
ab € 127,11*
pro Stück
 
 Stück
Pro Car 67339000 Netzteil & Spannungsumwandler (1 Angebot) 
12-24 V / 5 V DC 3.000 mA Die Flache Power USB Steckdose 12-24V DC / 5 V DC 3000 mA. mit integriertem Spannungswandler, ist für den Anschluss an das 12–24 V Bordnetz von PKW, LKW, Bus, Caravan und ...
PRO CAR
67339000
ab € 19,30*
pro Stück
 
 Stück
Albrecht Alfatronix Wandler PV 3/6s Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz (1 Angebot) 
Spannungswandler mit geringer Wärmeabgabe. Diese Geräte bieten die Möglichkeit serienmäßig hergestellte 12 V DC Geräte an 24 V DC bzw. 28V DC in Dieselfahrzeugen, Yachten, Booten zu betreiben. - Le...
Albrecht
47830
ab € 25,14*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema KFZ Spannungsumwandler
^

Kfz-Spannungswandler - Gleichspannungswandler oder auch DC-DC-Wandler für Kraftfahrzeuge

Um Geräte mit einer Betriebsspannung von 12 Volt in Fahrzeugen mit einer Bordspannung von 24 Volt zu betreiben, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Einfachste besteht darin, eine der beiden Autobatterien im Lkw oder Nutzfahrzeug quasi anzuzapfen, um die benötigte Spannung von 12 Volt zu erhalten. Allerdings ist diese Methode nicht besonders empfehlenswert, da die angezapfte Batterie stärker entladen wird als die zweite. Nach einiger Zeit kann diese Lösung zu einem Defekt einer oder beider Batterien führen. Eine weitere Möglichkeit der Stromversorgung besteht darin, ebenfalls eine Batterie anzuzapfen. Mittels eines sogenannten Spannungsausgleichers wird diese Batterie aber dann quasi verstärkt aufgeladen, um diese wieder auf dem gleichen Ladezustand zu bringen wie andere Batterie. Am gängigsten und am einfachsten ist aber die Möglichkeit, einen Spannungswandler einzusetzen, der die vorhandenen 24 Volt auf 12 Volt heruntersetzt. Am Ausgang dieses Spannungswandlers können dann Geräte mit einer Betriebsspannung von 12 Volt bis zu der maximal zulässigen Stromstärke betrieben werden.

Die Ausgangsleistung des Spannungswandlers

Kfz-Gleichspannungswandler oder auch DC-DC-Wandler sind mit verschiedenen Ausgangsleistungen erhältlich. Meistens erfolgt die Angabe der maximalen Stromstärke am Ausgang des Gerätes. Keinesfalls verwechselt werden sollten Leistungsaufnahmedaten in Watt und maximale Stromstärken in Ampere. Die entsprechenden Stromstärken der anzuschließenden Geräte sollten vor der Anschaffung eines Spannungswandlers in Erfahrung gebracht werden. Liegen nur Leistungswerte in Watt vor, kann eine Umrechnung wie folgt vorgenommen werden: Leistungsangabe in Watt geteilt durch die Betriebsspannung von 12 Volt. Besitzt ein 12-Volt-Gerät beispielsweise eine maximale Leistungsaufnahme von 36 Watt, muss dieser Wert durch zwölf geteilt werden. Heraus kommt in diesem Beispiel eine Stromstärke von 3 Ampere. Sollen am Ausgang des Spannungswandlers mehrere Geräte angeschlossen werden, so sind deren Stromaufnahmen zu addieren. Noch ein Hinweis zur Ausgangsleistung: Es ist nicht sinnvoll, den Spannungswandler für längere Zeit mit maximaler Leistung zu betreiben. Ein Sicherheitszuschlag von etwa zehn Prozent sollte zur maximalen Ausgangsleistung des Spannungswandlers hinzugerechnet werden.

Der Anschluss des Gleichspannungswandlers an das Bordnetz

Grundsätzlich kann ein solcher Spannungswandler auch einfach an die Bordspannungssteckdose bzw. den Zigarettenanzünder angeschlossen werden. Allerdings ist diese Lösung nur dann sinnvoll, wenn es sich um einen Spannungswandler mit geringer Ausgangsleistung handelt. Nicht zuletzt hängt die maximale Stromstärke von der Belastbarkeit der Bordspannungssteckdose ab, die keinesfalls überschritten werden sollte. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Spannungswandler direkt an die Batterien anzuschließen. Allerdings sollte hierbei beachtet werden, dass dieser auch dann einen Strom geringer Stärke verbraucht, wenn kein Gerät am Ausgang angeschlossen bzw. eingeschaltet ist. Es gibt aber inzwischen Geräte, die sich automatisch in den Standby-Betrieb schalten, wenn am Ausgang kein Verbraucher angeschlossen ist. Hier wird nur noch ein geringer Ruhestrom verbraucht, der vernachlässigt werden kann.

Sonderfall Spannungswandler für Marderschreck

Ein solcher Spannungswandler sollte keinesfalls zum Anschluss von Geräten mit einer höheren Stromaufnahme benutzt werden. Er dient ausschließlich dazu, einen sogenannten Marderschreck auch in Fahrzeugen mit einem 24-Volt-Bordnetz nutzen zu können. Die maximale Stromstärke am Ausgang dieses Spannungswandlers beträgt nur rund 100 Milliampere.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.