Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Car 68305000 Netzteil & Spannungsumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Car 68305000 Netzteil & Spannungsumwandler
Pro Car 68305000 Netzteil & Spannungsumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73402200
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     68305000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Spannungsumwandler
24 V DC / 12 V DC, mit 120 cm Anschlusskabel.
Ermöglicht den direkten Anschluss von 12 V Verbrauchern in LKW‘s mit 24 V Bordspannung. Der Spannungswandler wird einfach zwischen LKW-Steckdose und Verbraucher gesteckt. Ideal zum Betrieb von portablen Navis, CD-Playern und Fernsehgeräten.
Ausgang Powersteckdose (Innen-Ø 21 mm), 72 W (120 W kurzzeitig), kühl laufendes Switch Mode Design mit 88% Wirkungsgrad, niedriger Ruhestrom (< 30 mA), interne Sicherung gegen Überspannung, Spannungsspitzen und Überhitzung.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.