Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20118 24V > 12V Spannungswandler 96 W 1 St. (L x B x H) 11.5 mm x 11 cm x 4.5 cm Ausgangsspannung (De


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205144-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20118
EAN/GTIN:
     4007928201188
Suchbegriffe:
KFZ Spannungsumwandler
KFZ Spannungswandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
HP Autozubehör 20118 24V > 12V Spannungswandler 96 W 1 St. (L x B x H) 11.5 mm x 11 cm x 4.5 cm Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=24 V 8 A

Spannungswandler

Zum Anschluss u.a. von 12V Kühl- und Wärmeboxen an 24V Bordspannung, zwei Steckdosen mit Keramik-Einsätzen, Überlastungsschutz und LED-Stecker.
Eingangsspannung 30V max.
Ausgangsspannung 12V
Ausgangsleistung 8 Amp (96W)

Technische Daten:
Ausführung (Auto-Zubehör): Spannungswandler · Ausgangsspannung (Details): 12 V · Belastbarkeit (max.) (Details): 8 A · Betriebsspannung: 24 V · Gewicht: 317 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 96 W · Produktabmessung, Breite: 11 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 cm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.5 mm x 11 cm x 4.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.5 cm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Produktabmessung, Breite:
11 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Ausführung (Auto-Zubehör):
Spannungswandler
Betriebsspannung:
24 V
Leistung:
96 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V
Belastbarkeit (max.) (Details):
8 A
Gewicht:
317 g
Produkt-Art:
Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, kfz inverter, kfz spannungsumwandler, HP Autozubehör, 20118, 24V 12V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 31,29*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 31,30*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 39,03*
€ 51,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.