Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20232 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 20232 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
HP Autozubehör 20232 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37052935
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Spannungsumwandler
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
200 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.