Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67920 Elektrischer Umwandler 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67920 Elektrischer Umwandler 150 W
Goobay 67920 Elektrischer Umwandler 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815782
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67920
EAN/GTIN:
     4040849679209
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Spannungsumwandler
Spannungswandler bieten eine komfortable, zuverlässige Stromversorgung - für Energieunabhängigkeit unterwegs, im Urlaub, beim Camping oder auf der Arbeit. Nutzen Sie die Energie Ihrer Autobatterie für 230-V-Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. Dank der zusätzlichen USB-Schnittstelle eignen sich unsere Spannungswandler auch ideal zum Laden von mobilen Kleingeräten wie Smartphones oder Laptops.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
150 W
DC input Spannung
12 - 13.8 V
Ausgangsstrom
1200 mA
Ausgangsspannung
230 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anzahl
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Typ
DC/AC
USB Anschluss
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
505 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58891
ab € 202,17*
Zubehör
Goobay
58892
ab € 248,32*
Zubehör
Goobay
58895
ab € 202,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.