Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS Micro-USB Zigarettenanzünder Ladegerät, 10 → 16V dc Input 5V dc Output USB 2 x 1A, L. 45.69mm B. 26.02mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKROSS Micro-USB Zigarettenanzünder Ladegerät, 10 → 16V dc Input 5V dc Output USB 2 x 1A, L. 45.69mm B. 26.02mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8157331
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     2.900613 Micro USB Car Charger
EAN/GTIN:
     5056112187783
Suchbegriffe:
KFZ Spannungsumwandler
KFZ Spannungswandler
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Eingangsspannung = 10 → 16V dc
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsanschluss Typ = USB
Ausgangsstrom = 2 x 1A
Länge = 45.69mm
Breite = 26.02mm
Gewicht = 76g

Midget-Plus-Micro-USB-Auto-Ladegerät von RS Pro. Das Midget-PLUS-Micro-USB von RS Pro ist ein praktisches USB-Ladegerät für Autos, Motorräder, Lkw, Wohnmobile und Boote. Dank des integrierten Micro-USB-Ladekabels können Geräte an das Ladegerät angeschlossen werden. Ein zusätzlicher USB-Anschluss bietet die Möglichkeit, ein zweites USB-Gerät leicht über den Zigarettenanzünder (Standard - 12 V) zu laden. Eigenschaften und Vorteile. USB-Ladegerät für Auto, Motorrad, Lkw, Wohnmobil und Boot. Leichtes Aufladen über den Zigarettenanzünder. Spiralkabel mit Micro-USB-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten. 1 zusätzlicher USB-Anschluss. Eingang: 10–16 V dc. Ausgangsspannung: 5 V dc. Ausgangsstrom: 2,1 A (gemeinsam)
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
10 → 16V dc
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsanschluss Typ:
USB
Ausgangsstrom:
2 x 1A
Länge:
45.69mm
Breite:
26.02mm
Gewicht:
76g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz spannungsumwandler, 8157331, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Autoladegeräte, SKROSS, 2900613MicroUSBCarCharger, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Car Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.